Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle Handwerker-Lasurpinsel 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle Handwerker-Lasurpinsel 80 mm
Nölle Handwerker-Lasurpinsel 80 mm
Nölle Handwerker-Lasurpinsel 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p404995
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     56980
EAN/GTIN:
     4250560502858
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Lasurpinsel Nr. 569

Stärke 8, dunkle Polyesterborste, für hochwertige Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren, Messingzwinge, zweifarbiger Stiel.

Weitere Informationen:
Borstenfassung:
Messingzwinge
SB-Verpackt:
Nein
Borstenlänge:
60
Borstenart:
Polyesterborste
Anwendung:
Hochwertige Anstriche mit Holzschutz-Lacken und Lasuren
Hersteller:
Nölle
Material:
Polyester
Stärke:
8
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Synthetikpinsel, lackierpinsel 80mm, flachpinsel (handwerk), Nölle, Handwerker-Lasurpinsel, 80, mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
124
12
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,35*
5 Tage
166
12
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,37*
3 Tage
166
12
€ 4,99*
ab € 1,91*
€ 2,59*
1 Tag
166
12
€ 7,99*
ab € 2,15*
€ 2,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.