Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronen Hansa Aufzieher 28 x 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronen Hansa Aufzieher 28 x 50cm
Kronen Hansa Aufzieher 28 x 50cm
Kronen Hansa Aufzieher 28 x 50cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p404914
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     4004199202852
EAN/GTIN:
     4004199202852
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Aufzieher Reibfix-Krone

• Leicht und griffsympathisch
• Kein Verziehen durch Feuchtigkeit
• Putz klebt nicht

Weitere Informationen:
Marke:
neutrale Produktlinie
Hersteller:
Kronen Hansa
Größe:
280 x 500 mm
Stärke:
15 - 20
Material:
Hartschaum
Breite:
280 mm
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, reibebrett kronen, holz reibebrett, Kronen, Hansa, Aufzieher, 28, x, 50cm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 8,52*
2 Tage
63
1
€ 6,95*
ab € 6,39*
€ 8,56*
6 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 8,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 8,99*
4 Tage
63
1
€ 4,99*
ab € 7,31*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.