Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick
Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick
Saalbesen Elaston 40 cm Power-Stick
Artikel-Nr.:
     5417B-p404150
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2340.93
EAN/GTIN:
     4250560509437
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Industriebesen, Elaston, mit Stielhalter • Besonders gut für groben Schmutz geeignet • Flachholz • Nassfest Halterausführung: mit Power-Stick-Kunststoffhalter (bruchsicher)
Weitere Informationen:
Holz:
Flachholz
Hersteller:
Nölle
Farbe:
rot
Durchmesser:
24–26
Ausführung:
mit Power-Stick-Halter
Mit Stiel:
Nein
Stiel-Ø:
24 - 26 mm
Breite:
400 mm
... > Reinigen > Besen > Besen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
20
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 4,99*
1 Tag
125
1
€ 4,90*
ab € 3,82*
€ 5,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,82*
€ 5,59*
1 Tag
125
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 5,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,60*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,41*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,40*
Zubehör
k.A.
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.