Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403860 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719695515 |
| | |
|
| | |
| 3M Peltor Kapselgehörschützer X4A
Eigenschaften: - Gut sichtbar
- Schutz vor niederfrequentem Lärm
- Neu entwickeltes Dämmkissen
- Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen
- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Schmaler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten
- Zulassung/Norm: Nach EN 352
- Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A), T = 22 dB(A)
- Gewicht: 234 g
- Farbe: gelb-grün-fluoreszierend
RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen. Weitere Informationen: | | Basis: | Kapselgehörschützer | Branche: | metallerzeugende Industrie | Grundpreis: | Nein | dielektrisch (elektrisch isoliert): | Ja | Internetfarbe: | schwarz | Material Bügelpolsterung: | Acetal | Material Einlagen: | Polyurethanschaum | Art: | Kapselgehörschutz | Material Polsterung: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Kopf-/Helm-/Nackenbügel: | Polypropylen (PP) | Kopfband: | Nein | Farbe Bügel: | schwarz | Größe: | Einheitsgröße | Farbe Kapsel: | grün | Art Bügel: | Kopfbügel | Material Kapseln: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | L-Wert (tieffrequent): | 22 dB | M-Wert (mittelfrequent): | 30 dB | H-Wert (hochfrequent): | 36 dB | Vorschriften und Gesetze: | Richtlinie 89/686/EWG | Variante: | Kopfbügeldrähte | Gewicht: | 234 g | Hersteller: | 3M | SNR-Wert: | 33 dB | Ausführung: | Gehörschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,17* | € 32,00* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,17* | € 32,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 28,29* | € 32,28* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,01* | € 32,29* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 29,27* | € 32,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|