Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiefel Thermo Plus, S5 CI, Gr. 46, grün/braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Thermo Plus, S5 CI, Gr. 46, grün/braun
Stiefel Thermo Plus, S5 CI, Gr. 46, grün/braun
Stiefel Thermo Plus, S5 CI, Gr. 46, grün/braun
Stiefel Thermo Plus, S5 CI, Gr. 46, grün/braun
Artikel-Nr.:
     5417B-p403707
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197038566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Antistatik-Schuhe
Sicherheitsstiefel »Thermo+«, S5 CI

PUROFORT®: Der leichte Stiefel für harte Arbeit. 
DUNLOP hat mit PUROFORT®-Sicherheitsstiefeln eine einzigartige Produkterneuerung eingeführt. Mit dem Basis-Rohstoff, geschäumtes Polyurethan, gibt es keinen Stiefel, der so komplett den Wünschen des Verbrauchers entspricht. PUROFORT®-Sicherheitsstiefel zeichnen sich durch Tragekomfort und lange Standzeiten aus. Die wichtigsten Vorteile sind: leichtes Gewicht, flexibles Material, thermisch isolierend, lange Haltbarkeit.



Thermo+ jetzt auch auf S5-Sicherheitsniveau (Kappe und Mittelsohle aus Stahl). 
Dunlop hat die Reihe Purofort® Agri rundum erneuert: 
1. Futter, antibakteriell behandelt, wiederkennbares Dunlop-Rot 
2. Verbesserte Einlegesohle, Premium, 3 x bessere Feuchtigkeitsaufnahme, 100 % bessere Energieaufnahme Außerdem wurden die Darstellung der Stiefel und die Dunlop-Kartons erneuert. Der Stiefel Dunlop® Purofort® Thermo+ ist für die aktuellsten europäischen Normen zertifiziert. 

Ein starker und langlebiger Purofort®-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft. Herausragende thermische Isolierung bis -50 °C durch die Purofort-Materialtechnologie und die Stiefelausführung. Die stoßdämpfende Sohle bietet Komfort beim täglichen Einsatz. Eine leicht zu reinigende Anti-Rutsch-Sohle für den praktischen Einsatz auf dem Bauernhof. Mit Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen. 

Zehenschutzkappe + Zwischensohle. 

Norm: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. 
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Weitere Informationen:
Material Schaft:
Polyurethan (PUR)
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
grün
Form:
D
Besonderheit:
antistatisch
Ausstattung:
gepolsterter Schaftabschluss
Gefährdung:
Kälte
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S5
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
CI
Norm:
DIN EN ISO 20345
Schutzkappe:
Stahlkappe
Basis:
Gummistiefel
Größenspiegel:
41-44/45
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Sicherheitsklasse:
S5
Größe:
46
Ausführung:
Winterstiefel
Farbe:
grün
Geschlecht:
Herren
ESD:
Nein
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Dunlop
Angebote (20)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
Frei Haus
ab € 79,96*
€ 84,61*
pro Paar
€ 3,95*
ab € 79,97*
€ 84,62*
Lager 5417
pro Paar
€ 3,95*
ab € 80,79*
€ 85,41*
pro Paar
€ 3,95*
ab € 80,79*
€ 85,41*
pro Paar
€ 8,50*
ab € 84,26*
€ 88,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,41*
€ 101,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,19*
€ 99,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,89*
€ 96,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,79*
€ 96,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Potthoff
22890 GR. 40
ab € 61,30*
Ähnlich
Arnold Potthoff
22890 GR. 41
ab € 61,01*
Ähnlich
Arnold Potthoff
0582-8
ab € 72,10*
Ähnlich
Arnold Potthoff
0582-9
ab € 72,00*
Ähnlich
Arnold Potthoff
0582-10
ab € 72,05*
Ähnlich
Arnold Potthoff
0582-12
ab € 72,20*
Ähnlich
Arnold Potthoff
A442033.CH 45566 GR.40
ab € 24,69*
Ähnlich
Arnold Potthoff
A442033.CH 45566 GR.41
ab € 24,81*
Ähnlich
Arnold Potthoff
A442033.CH 45566 GR.44
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.