Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. 2-L (54/56) 2122-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. 2-L (54/56) 2122-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. 2-L (54/56) 2122-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. 2-L (54/56) 2122-2 Gr. 2-L (54/56)
Craftland RIBE REGEN LATZHOSE GELB Gr. 2-L (54/56) 2122-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-p403592
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2122-2
EAN/GTIN:
     4025888232301
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
- Obermaterial: 100% Polyester, PVC-Beschichtung
- Farbe: gelb
- Größen: S-XXXXL
- jede Latzhose im Beutel mit Eurolochung
- Träger
- Weitenverstellbar
- Hosenbeinabschluss mit Druckknopf
- Weitenverstellbar
Weitere Informationen:
Farbigkeit:
einfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Größenspiegel:
0-5
Besonderheit Material:
beschichtet
Gefährdung:
Nässe
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Clipverschluss
Eigenname Material:
Nylon
Ausstattung:
Beschichtung, Vinyl
Material Schnalle:
Kunststoff
Schnallenart:
Schnellverschlussschnalle
Weitenverstellung:
Saum
Taschenart:
ohne
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
gelb
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Craftland
Form:
lang
Material:
100% Polyamid
Farbe:
gelb
Größe:
L EU
Ausführung:
Regenhose
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 7,99*
€ 9,47*
100 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,39*
ab € 8,12*
€ 9,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,39*
ab € 8,22*
€ 9,61*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 9,66*
1
€ 7,95*
ab € 8,22*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-2
ab € 9,45*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-1
ab € 9,47*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-3
ab € 9,47*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2121-4
ab € 8,06*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-1
ab € 7,83*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-3
ab € 7,79*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2122-4
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.