Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland Hemd VIRGINIA kariert Gr. XL braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland Hemd VIRGINIA kariert Gr. XL braun/schwarz
Craftland Hemd VIRGINIA kariert Gr. XL braun/schwarz
Craftland Hemd VIRGINIA kariert Gr. XL braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p403576
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888232974
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Flanellhemd »Virginia», kariert

1/1 Arm, Webflanell, Farbe: marine/hellblau/rot kariert, Länge: ca. 85 cm. 
Material: 100 % Baumwolle.

Weitere Informationen:
Basis:
Berufshemd
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
durchgängige Knopfleiste
Schnitt:
gerade
Armlänge:
1/1 Arm
Farbmuster:
kariert
Nebenfarbton:
hellblau
Gewebeart:
Flanell
Ausstattung:
Ärmelschlitz
Nebenfarbe:
rot
Taschenart:
Brusttasche (links)
Hauptfarbton:
marineblau
Kragenart:
Hemdkragen
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
blau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
1H-6H
Internetfarbe:
braun
Hersteller:
Craftland
Form:
langarm
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
marine/hellblau/rot kariert
Größe:
XL
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: Flanell-Hemd, Flanellhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, arbeitshemd langarm blau, arbeits hemd, arbeitshemden langarm, »Virginia»,, Wetterschutz-,, WG2, Freizeitkleidung, Hemden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 18,07*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 12,87*
€ 18,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 22,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.