| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p403444 Herst.-Nr.: 8713197301301 EAN/GTIN: 8713197301301 |
| |
|
| | |
| Dunlop Sicherheitsgummistiefel Protomaster S5 SRA
Ausführung
- EN ISO 20345, S5 SRA
- Material Schaft/Sohle : PVC/PVC
- Stahlkappe
- Stahlzwischensohle
- Sohle beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien
- Farbe: gelb
Sicherheitsstiefel S5
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • Kunststoff- oder Gummistiefel • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • kein Wasserdurchtritt (WR) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • Antistatische Eigenschaften (A)
Weitere Informationen: | | Farbe Sohle: | schwarz | Farbe: | gelb | Farbe Schaft: | gelb | Größenspiegel: | 39-48 | Gefährdung: | statische Elektrizität | Basis: | Gummistiefel | Form: | D | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | S5 | Verschluss: | ohne Verschluss | Schutzkappe: | Stahl | PSA-Kategorie: | Kat. II | Internetfarbe: | gelb | Besonderheit: | antistatisch | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRA | Hersteller: | Dunlop | Material Kappe: | Stahl | Sicherheitsklasse: | S5 | Material Laufsohle: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Schaft: | Polyvinylchlorid (PVC) | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | nein | Material: | PVC | Größe: | 39 EU | Ausführung: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 gr39, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.39, Dunlop, Protomaster, S5, SRA, Gr. |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,02* | € 15,02* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 13,84* | € 17,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,72* | € 17,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,79* | € 17,75* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,56* | € 23,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|