Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 39 schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 39 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 39 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 39 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 39 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 39 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 39 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 39 schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p403394
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642710/39
EAN/GTIN:
     4051428028738
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 39 schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Weite:
11
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Besonderheit:
dämpfungsaktiv
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Schaft:
Nubukleder
Ausstattung:
Überkappe
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
gelb
Größenspiegel:
39-47
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Branche:
universelle Branche
Material:
Leder
Verschlussart:
Schnürsenkel
Form:
A
Kategorie:
S3
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Gewicht:
1260 g
Hersteller:
Puma
Farbe:
schwarz/gelb
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
39
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,25*
€ 89,73*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 76,11*
€ 89,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,64*
€ 91,06*
€ 4,00*
ab € 80,29*
€ 95,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,29*
€ 99,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,20*
€ 118,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,51*
€ 117,23
pro Paar
ab 3 Paar
€ 83,81*
€ 99,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,66*
€ 91,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,67*
€ 88,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,29*
€ 82,46
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.