Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grisport Berufs-und Freizeitschuh Gr. 46 braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Grisport Berufs-und Freizeitschuh Gr. 46 braun
Grisport Berufs-und Freizeitschuh Gr. 46 braun
Grisport Berufs-und Freizeitschuh Gr. 46 braun
Grisport Berufs-und Freizeitschuh Gr. 46 braun
Grisport Berufs-und Freizeitschuh Gr. 46 braun
Grisport Berufs-und Freizeitschuh Gr. 46 braun
Artikel-Nr.:
     5417B-p403392
Hersteller:
     Grisport
Herst.-Nr.:
     11205D15G/46
EAN/GTIN:
     4332163282952
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Grisport Stiefel Freizeitschuh

  • Robuster Unisex Trekkingschuh
  • Wasserabweisende Gritex-Membran
  • Material: Obermaterial aus braunem Dakar-Leder, Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz
  • Farbe: braun

Weitere Informationen:
Eigenname Innenmaterial:
Gritex®
Besonderheit Innenmaterial:
klimaregulierend
Material:
Leder
Material Schaft:
Leder
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
schwarz
Größenspiegel:
39-47
Branche:
universelle Branche
Verschluss:
Schnürung
Innenmaterial:
Textil
Internetfarbe:
braun
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Hersteller:
Grisport
Schutzkappe:
Nein
Farbe:
braun
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
46
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Freizeitschuhe, grisport arbeitsstiefel, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.46, Grisport-Berufs-und Freizeitschuh Gr. 46 braun
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 63,25*
€ 79,34*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 63,74*
€ 80,43*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 64,62*
€ 81,38*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 65,2661*
€ 81,7761*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,08*
€ 94,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,35*
€ 112,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,88*
€ 111,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 76,30*
€ 90,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,33*
€ 84,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,08*
€ 70,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.