Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.43 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.43 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.43 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.43 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.43 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.43 schwarz
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC Gr.43 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p403371
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546128275
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-Power Sicherheitshalbschuh King SN 20014 S3 SRC 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC
  • Material: wasserabweisendem Nubukleder
  • Futter aus atmungsaktivem Wing Tex Material mit Belüftungsgängen
  • Sicherheitskappe AirToe Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Save & Flex PLUS®, durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
  • Memory Fußbett
  • Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle
  • Sohle: PU/PU LIGHT GRIP
  • Weite: 11
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Weite:
11
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Besonderheit:
atmungsaktiv
Material Schaft:
Leder
Farbe Sohle:
schwarz
Ausstattung:
Ösen
Farbe Schaft:
schwarz
Größenspiegel:
35-48
Gefährdung:
Nässe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Branche:
universelle Branche
Eigenname Innenmaterial:
Wing Tex
Material:
Leder
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Verschlussart:
Schnürsenkel
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Besonderheit Material Schaft:
gemillt
Form:
A
Kategorie:
S3
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Verschluss:
Schnürung
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Schutzkappe:
Aluminium
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Internetfarbe:
schwarz
ESD:
nein
Gewicht:
495 g
Hersteller:
U-Power
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 55,43*
€ 66,23*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,27*
€ 66,29*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,94*
€ 66,90*
6 Tage
21
€ 5,99*
ab € 57,88*
€ 69,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,69*
€ 92,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,85*
€ 110,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,36*
€ 109,91
pro Paar
ab 3 Paar
€ 75,71*
€ 90,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,95*
€ 80,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,04*
€ 78,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,69*
€ 73,41
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 61,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 55,30*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 55,03*
Ähnlich
U-Power
SN20014 41
ab € 51,41*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 55,14*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 55,15*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 55,07*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 55,41*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 55,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.