Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose Alex 116851 102 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Zunfthose Alex 116851 102 schwarz
FHB Zunfthose Alex 116851 102 schwarz
FHB Zunfthose Alex 116851 102 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p346356
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     116851 20 102
EAN/GTIN:
     4030646264920
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose
240 g/qm, CORDURA-Kniettaschen - 50 % Baumwolle / 50 % Nylon 240 g/qm
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Schlag
Ursprungs-land:
PL
Form:
lang
Gewebe:
Canvas Premium
Geschlecht:
Herren
Hersteller:
FHB
Waschanleitung:
60 Grad Wäsche, keine Chlorbleiche, Trockner niedrige Temperatur, nicht heiß bügeln (1 Punkt), Reinigung mit Perchlorethylen
Zolltarif-Nr.:
62034211
Farbcode:
20
Farbe:
schwarz
Größe:
102
Material:
50% Baumwolle, 50% Nylon
Qualität / Gewebe:
116 - 50 % Baumwolle / 50 % Nylon 240 g/qm
Artikel:
116851
Gewicht:
240 g/m²
Weitere Suchbegriffe: fhb zunfthose canvas, zimmermanns-hose, zimmermannshose fhb, FHB, Alex, 116851, 102, schwarz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,20*
ab € 47,11*
€ 53,07*
19 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 46,44*
€ 53,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.