Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 30 mm
Bosch Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 30 mm
Bosch Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 30 mm
Bosch Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 30 mm
Bosch Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p332666
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690190
EAN/GTIN:
     3165140670050
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Bosch Flachmeißel mit 22-mm-Sechskantaufnahme, 400 x 30 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Sechskant
Gesamtlänge:
400
Breite:
25
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
25
Spezifikation:
400 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, Bosch, Flachmeißel, mit, 22-mm-Sechskantaufnahme,, 400, x
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 20,74*
€ 27,61*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,35*
€ 27,63*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,91*
€ 28,22*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 22,96*
€ 29,45*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,48*
€ 31,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.