Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE, incl. Sägeblatt, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p332395
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601668900
EAN/GTIN:
     3165140607629
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Bosch Handkreissäge GKS 65 GCE
Die Kreissäge GKS 65 GCE Professional ist die ideale Wahl für geführte Schnitte in einer Vielzahl von Materialien.
Die starke und präzise Kreissäge ist mit einem 1.800-W-Motor ausgestattet und erreicht eine Schnitttiefe von 65 mm.
Für genaue Schnitte wurde sie für die Anwendung mit dem Bosch Führungsschienensystem optimiert.
Dank der Drehzahlvorwahl liefert sie einen gleichmäßigen Sägefortschritt in verschiedensten Materialien.
Die Kreissäge wurde speziell für schwierige Anwendungen konstruiert und sägt verschiedene Materialien, z. B. Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF.
Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita.
Die GKS 65 GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Innensechskantschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244)
  • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)
Weitere Informationen:
Typ::
GKS 65 GCE
Aufbewahrung:
Karton
Max. Leerlaufdrehzahl:
5000
Spannung:
230
Antriebsart:
Kabelgebunden
Höhe:
300
Typ:
GKS 65 GCE
führungsschienenkompatibel:
Ja
Breite:
335
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
48 mm
Länge:
445
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
65 mm
Ausführung:
Elektro-Säge
Sägeblattdurchmesser:
190
Sägeblattbohrung:
30
Leerlaufdrehzahl::
2300–5000 min-1
Nennaufnahme::
1800 W
Marke:
BOSCH
Schnitttiefe::
65 mm
Sägeblatt-Ø::
190 mm
Gibt die Schnitttiefe bei einem Sägewinkel von 45° an:
48 mm
Schnitttiefe (90°):
65 mm
Schnitttiefe (45°):
48 mm
Max. Schwenkung:
90°
Spannung, elektrisch:
230 V
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
1.800 W
Packung (L/B/H):
0 x 0 x 0 mm
Spaltkeil:
nein
Weitere Vorteile:
Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
kompatibel mit Führungsschiene:
ja
Titel:
Handkreissäge GKS 65 GCE Professional
Sägeblattbohrungs-Ø:
30,0 mm
Produktart:
Handkreissäge
Überlastschutz:
nein
Positionierung:
Das Kraftpaket – optimiert für Führungsschienen
Sanftanlauf:
ja
Electronic:
ja
Constant-Electronic:
ja
Neuheit:
nein
Gibt die Schnitttiefe bei einem Sägewinkel von 90° an:
65 mm
Sägeblatt-Ø:
190 mm
Nennaufnahmeleistung:
1.800 W
Leerlaufdrehzahl:
2300-5000 min-1
Gewicht:
5,2 kg
max. Schnitttiefe (90°):
65 mm
max. Schnitttiefe (45°):
48 mm
Hersteller:
Bosch
Leistungsaufnahme:
1800 W
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, handkreissäge bosch, handkreissäge, Bosch, GKS, 65, GCE,, incl.
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 221,85*
€ 247,66*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 222,93*
€ 248,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 226,17*
€ 253,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 231,49*
€ 256,14*
€ 5,95*
ab € 237,03*
€ 260,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 640 615
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.