Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Polierschwamm, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Polierschwamm, 125 mm
Bosch Polierschwamm, 125 mm
Bosch Polierschwamm, 125 mm
Bosch Polierschwamm, 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p260363
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200250
EAN/GTIN:
     3165140004480
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Baumwollpolierscheibe
Bosch Polierschwamm, 125 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Nein
Geeignet für Beton:
Nein
Hersteller:
Bosch
Höhe:
55
Breite:
125
Länge:
165
Durchmesser:
125
Gewicht:
80
Arbeitsdurchmesser mm:
125
Spezifikation:
125 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,64*
€ 0,85*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,53*
5 Tage
44
1
€ 5,90*
ab € 3,42*
€ 4,79*
4 Tage
18
15
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,29*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.