Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schleifblatt F355, 93 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schleifblatt F355, 93 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch Schleifblatt F355, 93 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch Schleifblatt F355, 93 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch Schleifblatt F355, 93 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch Schleifblatt F355, 93 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch Schleifblatt F355, 93 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Bosch Schleifblatt F355, 93 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p259441
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605197
EAN/GTIN:
     3165140160155
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Bosch Schleifblatt F355, 93 mm, 320, 6 Löcher, Klett, 5er-Pack
Weitere Informationen:
Durchmesser:
93
Ausführung:
Best for Coatings and Composites
Mit Löchern:
true | Ja
Für Exzenterschleifer:
false
Für Dreieckschleifer:
Ja | true
Materialanwendung:
Stein
Kornart:
sonstige
Einsatzbereich:
trocken
Korngröße:
320
Blattabmessung mm:
93
Spezifikation:
93 mm, 320
Körnung:
320
Hersteller:
Bosch
Inhalt [Stück]:
5
Anzahl Löcher:
6
Breite:
93
Länge:
93
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4838*
€ 0,6345*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4819*
€ 0,7119*
1 Tag
250
25
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,554*
€ 0,824*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,686*
€ 1,016*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.