Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Universalhalter, mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, 1/4", 79 mm, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Universalhalter, mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, 1/4", 79 mm, 14 mm
Bosch Universalhalter, mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, 1/4", 79 mm, 14 mm
Bosch Universalhalter, mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, 1/4", 79 mm, 14 mm
Bosch Universalhalter, mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, 1/4", 79 mm, 14 mm
Bosch Universalhalter, mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, 1/4", 79 mm, 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258699
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000207
EAN/GTIN:
     3165140043380
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
SDS-Schnellwechselfutter
SDS-Wechselfutter
Bosch Universalhalter, mit SDS plus-Aufnahmeschaft, 1/4 Zoll, 79 mm, 14 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Breite:
50
Durchmesser (D1) mm:
14
Maschine:
Ja
Gesamtlänge mm:
79
Abtrieb Zoll:
1/4
Spezifikation:
1/4", 79 mm, 11 mm
Länge:
150
Weitere Suchbegriffe: bosch aufnahmeschaft sds, sds wechselfutter, sds-wechselfutter bosch, Bosch, Universalhalter,, mit, SDS-plus-Aufnahmeschaft,, 1/4",, 79
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,71*
€ 25,74*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,15*
€ 27,48*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 21,19*
€ 27,52*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,79*
€ 28,24*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,69*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
3 603 008 502
ab € 6,26*
Zubehör
Bosch
3 603 008 504
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.