Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 36 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 36 mm breit
Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 36 mm breit
Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 36 mm breit
Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 36 mm breit
Bosch Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, für Zerkleinerer, 36 mm breit
Artikel-Nr.:
     5417B-p258433
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600206
EAN/GTIN:
     3165140042550
Suchbegriffe:
Bosch
Flachmeißel
28-mm-Sechskantaufnahme,
für
Der Flachmeißel ist ein Standardmeißel für diverse Abrissarbeiten in Beton und Mauerwerk. Die flache Schneidekante ermöglicht guten Materialabtrag bei leichteren Arbeiten. Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen. Der Flachmeißel ist ein Standardmeißel für diverse Abrissarbeiten in Beton und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Sechskant
Gesamtlänge:
520
Breite:
36
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge mm:
520
Meißelschneide mm:
35
Spezifikation:
520 x 36 mm
Weitere Suchbegriffe: Zerkleinerer,, 36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.