Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, für Abbruchhämmer, 400 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Flachmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, für Abbruchhämmer, 400 mm lang
Bosch Flachmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, für Abbruchhämmer, 400 mm lang
Bosch Flachmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, für Abbruchhämmer, 400 mm lang
Bosch Flachmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, für Abbruchhämmer, 400 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p258429
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618630201
EAN/GTIN:
     3165140029209
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Der Flachmeißel ist ein Standardmeißel für diverse Abrissarbeiten in Beton und Mauerwerk. Die flache Schneidekante ermöglicht guten Materialabtrag bei leichteren Arbeiten. Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen. Der Flachmeißel ist ein Standardmeißel für diverse Abrissarbeiten in Beton und Mauerwerk
Weitere Informationen:
Schaft:
Sechskant
Gesamtlänge:
400
Breite:
25
Gewicht:
920
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
25
Spezifikation:
400 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, Bosch, Flachmeißel, Sechskantaufnahme, mit, 19-mm-Aufnahme,, für
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 16,27*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,01*
€ 16,32*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 12,15*
€ 16,61*
4 Tage
18
5
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.