Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kunstbohrer HM Ø 50, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kunstbohrer HM Ø 50, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 50, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 50, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 50, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 50, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 50, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 50, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     5417B-p257655
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597618
EAN/GTIN:
     3165140148344
Suchbegriffe:
Bosch
Kunstbohrer
HM
Ø
Bosch Kunstbohrer HM, 50 x 90 mm, d 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
50
Werkstoff:
Hartmetall
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Durchmesser (D) mm:
50
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Spezifikation:
50 x 90 mm, d 10 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Weitere Suchbegriffe: 50,, Gesamtlänge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
€ 4,95*
ab € 36,98*
€ 45,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,95*
€ 45,10*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,16*
€ 45,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,29*
€ 46,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,75*
€ 47,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.