Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kunstbohrer HM Ø 45, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kunstbohrer HM Ø 45, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 45, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 45, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 45, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 45, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 45, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 45, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     5417B-p257654
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597617
EAN/GTIN:
     3165140148337
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
scharnierlochbohrer bosch
scharnierlochbohrer
Bosch Kunstbohrer HM, 45 x 90 mm, d 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
45
Werkstoff:
Hartmetall
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Durchmesser (D) mm:
45
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Spezifikation:
45 x 90 mm, d 10 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Weitere Suchbegriffe: scharnierlochbohrer 45mm, Bosch, Kunstbohrer, HM, Ø, 45,, Gesamtlänge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 36,75*
€ 36,75*
12 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 33,23*
€ 38,92*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,20*
€ 38,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,22*
€ 40,06*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,34*
€ 41,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.