Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kunstbohrer HM Ø 38, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kunstbohrer HM Ø 38, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 38, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 38, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 38, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 38, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 38, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 38, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     5417B-p257652
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597615
EAN/GTIN:
     3165140148313
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Kunstbohrer HM, 38 x 90 mm, d 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
38
Werkstoff:
Hartmetall
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Durchmesser (D) mm:
38
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Spezifikation:
38 x 90 mm, d 10 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 33,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,65*
€ 33,25*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 26,39*
€ 34,11*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,12*
€ 34,77*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 24,13*
€ 35,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 142,34*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 528,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.