Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kunstbohrer HM Ø 35, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kunstbohrer HM Ø 35, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 35, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 35, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 35, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 35, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 35, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 35, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     5417B-p257650
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597613
EAN/GTIN:
     3165140148290
Suchbegriffe:
Bosch
Kunstbohrer
HM
Ø
Bosch Kunstbohrer HM, 35 x 90 mm, d 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
35
Werkstoff:
Hartmetall
Durchmesser (D) mm:
35
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Spezifikation:
35 x 90 mm, d 10 mm
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Weitere Suchbegriffe: 35,, Gesamtlänge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,24*
€ 24,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,34*
€ 24,53*
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 25,46*
€ 25,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,63*
€ 26,06*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,19*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.