Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kunstbohrer HM Ø 34, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kunstbohrer HM Ø 34, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 34, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 34, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 34, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 34, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 34, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 34, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     5417B-p257649
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597612
EAN/GTIN:
     3165140148283
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Kunstbohrer HM, 34 x 90 mm, d 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
34
Werkstoff:
Hartmetall
Spezifikation:
34 x 90 mm, d 10 mm
Schaftdurchmesser (d) mm:
10
Durchmesser (D) mm:
34
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, forstnerbohrer 34mm bosch, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, Bosch, HM, Ø, 34,, Gesamtlänge
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 21,77*
€ 28,51*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 28,52*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,09*
€ 28,66*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 22,11*
€ 28,96*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,58*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 142,19*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 528,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.