Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kunstbohrer HM Ø 22, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kunstbohrer HM Ø 22, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 22, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 22, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 22, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 22, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 22, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 22, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     5417B-p257642
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597605
EAN/GTIN:
     3165140148214
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Kunstbohrer HM, 22 x 90 mm, d 8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
8
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
22
Werkstoff:
Hartmetall
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Durchmesser (D) mm:
22
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Spezifikation:
22 x 90 mm, d 8 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, forstnerbohrer 22mm bosch, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, Bosch, HM, Ø, 22,, Gesamtlänge
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 4,59*
5 Tage
191
1
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 20,80*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 20,82*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 15,88*
€ 21,26*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,78*
€ 23,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 56,64*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 229,84*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 226,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.