Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kunstbohrer HM Ø 15, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kunstbohrer HM Ø 15, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 15, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 15, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 15, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 15, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 15, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Bosch Kunstbohrer HM Ø 15, Gesamtlänge 90 mm, für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     5417B-p257638
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597601
EAN/GTIN:
     3165140148177
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Bosch Kunstbohrer HM, 15 x 90 mm, d 8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
8
Gesamtlänge:
90
Durchmesser:
15
Werkstoff:
Hartmetall
Schaftdurchmesser (d) mm:
8
Durchmesser (D) mm:
15
Gesamtlänge (L2) mm:
90
Spezifikation:
15 x 90 mm, d 8 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, beschlagbohrer 15mm, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, Bosch, HM, Ø, 15,, Gesamtlänge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,20*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,49*
€ 14,24*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 15,20*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 10,89*
€ 15,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 142,34*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 528,91*
Sonstiges
Bosch
0 601 132 703
ab € 260,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.