Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Bosch Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p257515
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200199
EAN/GTIN:
     3165140085151
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Der HSS-Fräsbohrer mit Finishing Cut ermöglicht Bohren und Fräsen mit einem Werkzeug. Der Bohrer besteht aus einen Spiralbohrabschnitt gefolgt von einem Fräsabschnitt und einem Spanzerkleinerer. Der Fräsbohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahl, Kunststoff und Holz geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
6
Gesamtlänge:
85
Arbeitslänge:
85
Werkstoff:
HSS
Schaftdurchmesser (d) mm:
6
Durchmesser (D) mm:
6
Gesamtlänge (L2) mm:
85
Spezifikation:
6 x 85 mm, d 6 mm
Durchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer bosch, mehrzweckbohrer, fräsbohrer 6mm, Bosch, HSS,, 6, mm,, 85
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
139
1
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 8,97*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 8,99*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,05*
1
€ 5,46*
ab € 6,80*
€ 9,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,10*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 56,64*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 229,84*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 226,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.