Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6 x 19 x 66 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 6 x 19 x 66 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257319
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597599
EAN/GTIN:
     3165140182324
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm 6mm
metallbohrer ohne norm
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, 6 x 19 x 66 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft Doppelendbohrer
Gesamtlänge:
66
Arbeitslänge:
19
Werkstoff:
HSS-G
Durchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: doppelendbohrer bosch, Bosch, HSS-G,, Ø, 6, x
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 30,21*
€ 35,07*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,67*
€ 35,11*
4 Tage
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 30,38*
€ 35,28*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,02*
€ 36,09*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,22*
€ 37,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,19*
€ 44,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 149,16*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 541,49*
Sonstiges
Bosch
0 601 132 703
ab € 265,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.