Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3,2 x 11 x 49 mm, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3,2 x 11 x 49 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3,2 x 11 x 49 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3,2 x 11 x 49 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3,2 x 11 x 49 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3,2 x 11 x 49 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3,2 x 11 x 49 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3,2 x 11 x 49 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257304
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597584
EAN/GTIN:
     3165140148047
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
metallbohrer ohne norm 3,2mm
metallbohrer ohne norm
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, 3,2 x 11 x 49 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft Doppelendbohrer
Gesamtlänge:
49
Arbeitslänge:
11
Werkstoff:
HSS-G
Durchmesser:
3,2
Weitere Suchbegriffe: doppelendbohrer bosch, Bosch, HSS-G,, Ø, 3,2, x
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,773*
€ 1,083*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,875*
€ 1,215*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,92*
€ 1,27*
4 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,29*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,858*
€ 1,623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,623*
€ 1,93137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 141,90*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 530,88*
Sonstiges
Bosch
0 601 132 703
ab € 259,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.