Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3 x 11 x 46 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3 x 11 x 46 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3 x 11 x 46 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3 x 11 x 46 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3 x 11 x 46 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3 x 11 x 46 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3 x 11 x 46 mm, 10er Pack
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, Ø 3 x 11 x 46 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257302
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597582
EAN/GTIN:
     3165140148023
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Karosseriebohrer
Metallbohrer ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
Bosch Doppelendbohrer HSS-G, 3 x 11 x 46 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft Doppelendbohrer
Gesamtlänge:
46
Arbeitslänge:
11
Werkstoff:
HSS-G
Durchmesser:
3
Weitere Suchbegriffe: karosseriebohrer 3 mm, karosseriebohrer, doppelendbohrer bosch, Bosch, HSS-G,, Ø, 3, x
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 18,77*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,14*
€ 18,77*
5 Tage
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,37*
€ 19,05*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,94*
€ 19,80*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,08*
€ 21,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,88*
€ 26,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,44*
€ 18,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 149,16*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 541,49*
Sonstiges
Bosch
0 601 132 703
ab € 265,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.