Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608595050
EAN/GTIN:
     3165140290500
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,5 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Schaftdurchmesser:
1,5
Arbeitslänge:
18
Norm:
338
Normart:
DIN
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
135°
Schneidstoff:
HSS
Spannutlänge:
18
Spezifikation:
1,5 x 18 x 40 mm
Spirallänge:
18
Verpackung:
10er-Pack
Oberfläche:
geschliffen
Werkstoff:
HSS-G
Gesamtlänge:
40
Durchmesser:
1,5
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3549*
€ 0,4555*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3536*
€ 0,5136*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,12*
4 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,35*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 8,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
212985
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.