Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,9 x 22 x 46 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,9 x 22 x 46 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,9 x 22 x 46 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,9 x 22 x 46 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,9 x 22 x 46 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,9 x 22 x 46 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,9 x 22 x 46 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,9 x 22 x 46 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257086
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585474
EAN/GTIN:
     3165140474795
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,9 x 22 x 46 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Schaftdurchmesser:
1,9
Gesamtlänge:
46
Mit Kühlkanal:
Nein
Norm:
338
Schneidrichtung:
rechts
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschliffen
Spitzenwinkel:
135°
Spannutlänge:
22
Gesamtlänge (L2) mm:
46
Spezifikation:
1,9 x 22 x 46 mm
Verpackung:
10er-Pack
Durchmesser (D) mm:
1,9
Arbeitslänge (L1) mm:
22
Werkstoff:
HSS-G
Arbeitslänge:
22
Durchmesser:
1,9
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3549*
€ 0,4655*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3536*
€ 0,5336*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,23*
5 Tage
48
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,11*
€ 4,46*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 8,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.