Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,4 x 18 x 40 mm, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,4 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,4 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,4 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,4 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,4 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,4 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Bosch Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,4 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p257082
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585470
EAN/GTIN:
     3165140474757
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1,4 x 18 x 40 mm, 10er-Pack
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Schaftdurchmesser:
1,4
Gesamtlänge:
40
Mit Kühlkanal:
Nein
Norm:
338
Schneidrichtung:
rechts
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschliffen
Spitzenwinkel:
135°
Spannutlänge:
18
Gesamtlänge (L2) mm:
40
Spezifikation:
1,4 x 18 x 40 mm
Verpackung:
10er-Pack
Durchmesser (D) mm:
1,4
Arbeitslänge (L1) mm:
18
Werkstoff:
HSS-G
Arbeitslänge:
18
Durchmesser:
1,4
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,301*
€ 0,441*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,337*
€ 0,497*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3422*
€ 0,5022*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,354*
€ 0,524*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,324*
€ 0,887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.