Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 5-tlg. Scharnierlochbohrer-Set, Carbide, 15–35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 5-tlg. Scharnierlochbohrer-Set, Carbide, 15–35 mm
Bosch 5-tlg. Scharnierlochbohrer-Set, Carbide, 15–35 mm
Bosch 5-tlg. Scharnierlochbohrer-Set, Carbide, 15–35 mm
Bosch 5-tlg. Scharnierlochbohrer-Set, Carbide, 15–35 mm
Bosch 5-tlg. Scharnierlochbohrer-Set, Carbide, 15–35 mm
Bosch 5-tlg. Scharnierlochbohrer-Set, Carbide, 15–35 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p256643
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607018750
EAN/GTIN:
     3165140148375
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
5 Kunstbohrer 15-20-25-30-35
Weitere Informationen:
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
35
Min. Bohrbereich:
15
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
175
Spezifikation:
15; 20; 25; 30; 35 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Werkstoff:
HW-Stahl
Anzahl der Teile:
5
Durchmesser:
15-35
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,77*
€ 17,98*
4 Tage
25
€ 5,90*
ab € 71,42*
€ 87,26*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 87,27*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,15*
€ 89,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,36*
€ 93,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 71,36* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.