Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall 19,5 mm x 205 mm - Industrieverpackung, 1er Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall 19,5 mm x 205 mm - Industrieverpackung, 1er Packung
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall 19,5 mm x 205 mm - Industrieverpackung, 1er Packung
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall 19,5 mm x 205 mm - Industrieverpackung, 1er Packung
Bahco HSS-E Bohrer-Bits aus Kobalt für Metall 19,5 mm x 205 mm - Industrieverpackung, 1er Packung
Artikel-Nr.:
     5417B-p1676840
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4511-19.50-1P
EAN/GTIN:
     7314150373697
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • Größen von 0.5 mm bis 20 mm
  • 135º Hochleistungsschneide für hohe Zentriergenauigkeit und schnelles Bohren
  • Spiralbohrer mit Zylinderschaft zum Einsatz in Bohrschrauber und Bohrständer
  • Der Kobalt-Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet dauerhafte Leistungen beim Bohren in Werkstoffen aus Edelstahl
  • Kobalt Spiralbohrer eignen sich ideal für legierten/nicht-legierten Stahl, Gusseisen, Gussstahl und säure- und hitzebeständige Stähle
  • Hergestellt gemäß DIN 338 N
  • Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) mit 5% Kobalt
  • Dauerhafte Leistungen
  • 135° Hochleistungsschneide
  • Kreuzanschliff
  • Geschliffene Spannute ermöglichen schnelles Bohren und höchste Präzision
  • DIN 338N
  • Industrieverpackung
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
135°
Hersteller:
Bahco
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
19,5
Gesamtlänge:
205
Arbeitslänge:
140
Durchmesser:
19,5
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bahco, HSS-E, Bohrer-Bits, aus, Kobalt, für
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,62*
€ 74,30*
€ 5,90*
ab € 60,18*
€ 74,56*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 76,99*
€ 93,53*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.