Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools 1/2" Torx-Bit-Stecknuss, 200 mm lang, T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools 1/2" Torx-Bit-Stecknuss, 200 mm lang, T40
Brilliant Tools 1/2" Torx-Bit-Stecknuss, 200 mm lang, T40
Brilliant Tools 1/2" Torx-Bit-Stecknuss, 200 mm lang, T40
Brilliant Tools 1/2" Torx-Bit-Stecknuss, 200 mm lang, T40
Brilliant Tools 1/2" Torx-Bit-Stecknuss, 200 mm lang, T40
Artikel-Nr.:
     5417B-p1359119
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042146777176
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
  • nach DIN 3120 gefertigt
  • 1/2 Innenvierkant-Antrieb (12,5 mm)
  • aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
  • matt verchromt
  • Torx-Profil T40

Die BRILLIANT TOOLS Torx-Bit-Stecknuss BT022710 hat einen 1/2" (12,5 mm) Innenvierkant-Antrieb, der nach DIN 3120 gefertigt ist. Der eingepresste phosphatierte Bit hat die Größe T40. Die Bit-Stecknuss hat eine Gesamtlänge von 20 cm und die Klingenlänge beträgt 16,2 cm. Die Oberfläche ist an der Antriebsseite und an der Bitseite matt verchromt, diese ist durch eine Längsrändelung getrennt.

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
40
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Brilliant Tools
Außendurchmesser:
22
Gesamtlänge:
200
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Innen-TORX
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
1
€ 19,90*
ab € 3,49*
€ 5,07*
11 Tage
751
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,44*
8 Tage
750
1
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,54*
1
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 5,54*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.