Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FHB Zunfthose GENUACORD Damen GRETA 20003 Gr. 36 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB Zunfthose GENUACORD Damen GRETA 20003 Gr. 36 schwarz
FHB Zunfthose GENUACORD Damen GRETA 20003 Gr. 36 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251350
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     20003 20 36
EAN/GTIN:
     4030646307924
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Damen-Zunfthose
Damenzunfthose
FHB Zunfthose GENUACORD Damen GRETA 20003

Ausführung:
  • Damen Zunfthose GENUACORD
  • Schlagweite 38cm schmal
  • 2 Zollstocktaschen
  • Kunstleder-Paspelierung
  • silberne Reißverschlüsse
Material:
  • 85% Baumwolle / 15% Polyester
  • Gewicht ca. 440 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
lang
Material:
85 % Baumwolle / 15% Polyester
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Internetfarbe:
schwarz
Gewicht:
440 g/m²
Hersteller:
FHB
Geschlecht:
Damen
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Zimmermanns-Hose, Zimmermannshose, Zunft-Hose, Zunfthose, cordhose schwarz, cord-hose, zimmermannshose fhb, FHB, GENUACORD, Damen, GRETA, 20003
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 47,14*
€ 53,80*
Lager 5417
€ 3,95*
ab € 47,14*
€ 53,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.