Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1242624 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003773075523 |
| | |
|
| | |
| 00 20 12 V01 Schraubendreher-Paket Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. SB-Karte/Blister. Lieferumfang: 1 x 98 24 01 Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH1), 1 x 98 24 02 Knipex Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips (PH2), 1 x 98 20 30 Knipex Schraubendreher für Schlitzschrauben (3,0 mm), 1 x 98 20 40 Knipex Schraubendreher für Schlitzschrauben (4,0 mm), 1 x 98 20 55 Knipex Schraubendreher für Schlitzschrauben (5,5 mm), 1 x 98 20 65 Knipex Schraubendreher für Schlitzschrauben (6,5 mm), Weitere Informationen: | | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 6 | Länge: | 365 | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schraubendreher ph1 knipex, phillips-esd-schraubendreher satz, sortiment werkzeug knipex, set, knippex, knipex, nipex, Schraubendreher, Zange |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,68* | € 38,31* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,77* | € 38,32* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,78* | € 38,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,52* | € 39,31* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,06* | € 39,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|