Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1242623 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003773082569 |
| | |
|
| | |
| 00 20 12 V05 VDE Schraubendreher-Paket Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung. Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm. SB-Karte/Blister. Lieferumfang: 1 x 98 20 25 Knipex Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm), 1 x 98 20 40 SL Knipex Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm), 1 x 98 24 01 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips (PH/S 1), 1 x 98 24 02 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Phillips (PH/S 2), 1 x 98 25 01 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/S 1), 1 x 98 25 02 SLS Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv (PZ/S 2), Weitere Informationen: | | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 6 | Länge: | 370 | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, phillips-esd-schraubendreher satz, Knipex, VDE, Schraubendreher-Paket, PlusMinus, /, Schlitz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,89* | € 49,73* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 41,61* | € 50,07* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 41,70* | € 50,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 42,43* | € 51,09* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,20* | € 56,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|