| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1232656 Herst.-Nr.: 4317784728522 EAN/GTIN: 4317784728522 |
| |
|
| | |
| LED-Stiftlampe • Hochleistungs-LED • Aluminiumgehäuse • Griffige und widerstandsfähige Oberfläche • Schutzklasse IP 54 Lieferung: Inkl. 2 x Micro-Batterien AAA/LR03. Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 100 | Länge: | 140 | Brenndauer: | 1,5 h | Gewicht: | 260 kg | IP Schutzklasse: | IP 54 | Leuchtkraft: | 100 lm | Hersteller: | Fortis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,48* | € 11,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,48* | € 11,27* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,95* | € 11,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,8729* | € 11,8529* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,12* | € 12,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|