Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßscharre 150 mm mit Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßscharre 150 mm mit Stiel
Stoßscharre 150 mm mit Stiel
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230019
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     55089
EAN/GTIN:
     4016092550893
Suchbegriffe:
Stoßscharre
stoßscharre 15cm
stoßscharre
Stoßscharre • Federstahl, 1 mm stark
Weitere Informationen:
Stiel:
Ja
Klingenform:
Flach
Klingenlänge:
150
Klingenbreite:
150
Breite:
150
Länge:
150
Ausführung:
mit Stiel
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 150, mm, mit, Stiel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
10
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 22,22*
7 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,65*
€ 22,75*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 16,9515*
€ 23,7515*
1 Tag
108
1
€ 4,90*
ab € 17,12*
€ 23,99*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,36*
€ 25,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.