| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228670 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030281056225 |
| | |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Schrank »ultraLOCKER 1350« Inhalt: • Krankentrage nach DIN 13024 N • Rettungssitz • Erste-Hilfe Verbandkasten mit Füllung nach DIN 13157 • Taschenlampe mit Rot/Grün-Farbfilter • Rettungstuch zum Abtransport von Verletzten • Reflex-Rettungsdecke • Wolldecke Farbe: orange Weitere Informationen: | | Gefüllt: | Ja | Höhe: | 2000 | Breite: | 200 | Gewicht: | 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Krankentrage-Schrank, Krankentrageschrank, Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen, Stehschrank für Tragen, Tragen-Stehschrank, Erste-Hilfe-Stehschrank, Rettungs-Säule, Rettungssäule, Stehschrank Erste Hilfe, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, UltraMEDIC, Stehschrank, Erste-Hilfe, ultraLOCKER, 1350, orange, |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 529,08* | € 610,91* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 558,49* | € 629,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 552,04* | € 633,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 571,07* | € 639,08* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,43* | € 646,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|