Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. M schwarz
Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. M schwarz
Helly Hansen Funktionshose LIFA Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227934
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     75505-990/M
EAN/GTIN:
     7040055684438
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Funktionshose »LIFA«

Eigenschaften:

• LIFA® Stay warm-Technologie transportiert die Feuchtigkeit weg von der Haut
Ausführung:
• Hose ohne Eingriff
• Extra flache Nähte
Material: 
100 % Polypropylen, 125 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polypropylen
Gewicht:
125 g/m²
Ausführung:
Unterwäsche
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Helly Hansen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,53*
€ 31,35*
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 23,72*
€ 31,60*
€ 8,95*
ab € 23,14*
€ 31,78*
1 Tag
86
€ 4,90*
ab € 24,90*
€ 33,02*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 25,9902*
€ 34,3802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.