Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 8 mm 1.2x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 8 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 8 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 8 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 8 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 8 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 8 mm 1.2x150 mm
Gedore 2K-Schraubendr. Schlitz 8 mm 1.2x150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225477
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301235
EAN/GTIN:
     4060833012355
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Schlitz
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
8
Klingendicke:
1,2
Hersteller:
Gedore
Schaftlänge:
150
Griff:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Gedore, 2K-Schraubendr., Schlitz, 8, mm, 1.2x150
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,42*
€ 7,01*
3 Tage
1584
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,15*
4 Tage
1584
10
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 7,19*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2150 8
ab € 6,90*
Ähnlich
Gedore
R38100315
ab € 2,16*
Ähnlich
Gedore
R38100419
ab € 2,36*
Ähnlich
Gedore
R38101039
ab € 5,93*
Ähnlich
Gedore
R38105519
ab € 3,38*
Ähnlich
Gedore
R38106529
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R38200011
ab € 2,60*
Ähnlich
Gedore
R38200119
ab € 3,05*
Ähnlich
Gedore
R38200219
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
R38200329
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.