Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond X-LOCK Diamanttrennscheibe CD 283228 Multi-Cut 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond X-LOCK Diamanttrennscheibe CD 283228 Multi-Cut 115 mm
Clever Diamond X-LOCK Diamanttrennscheibe CD 283228 Multi-Cut 115 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1218510
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     4017689117420
EAN/GTIN:
     4017689117420
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
X-LOCK Diamanttrennscheibe CD 283228 115 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Segmente:
8
Segmenthöhe:
1
Hersteller:
Clever Diamond
Schnittbreite:
1,3
Werkzeugaufnahme:
X-Lock
Durchmesser:
115
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Clever, Diamond, X-LOCK, CD, 283228
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 19,87*
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,36*
€ 19,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
21728
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.