Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond X-LOCK Diamanttrennscheibe CD 3931 Turbo-Rondo 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond X-LOCK Diamanttrennscheibe CD 3931 Turbo-Rondo 115 mm
Clever Diamond X-LOCK Diamanttrennscheibe CD 3931 Turbo-Rondo 115 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1218508
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     23794
EAN/GTIN:
     4017689117406
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond
Turbo-Rondo mit Verstärkung, 115 x 1,3 x 7 mm + X-Lock
Weitere Informationen:
Segmenthöhe:
7
Hersteller:
Clever Diamond
Schnittbreite:
1,3
Werkzeugaufnahme:
X-Lock
Durchmesser:
115
Ausführung:
gelocht
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Clever, Diamond, X-LOCK, CD, 3931
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,38*
€ 24,81*
9 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,44*
€ 24,99*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
14603
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.