Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-18 Gr. 52 dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-18 Gr. 52 dunkelanthrazit
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-18 Gr. 52 dunkelanthrazit
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-18 Gr. 52 dunkelanthrazit
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-18 Gr. 52 dunkelanthrazit
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-18 Gr. 52 dunkelanthrazit
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-18 Gr. 52 dunkelanthrazit
Mascot Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht 18149-511-18 Gr. 52 dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1214844
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18149-511-18-C52
EAN/GTIN:
     5711074720668
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Mascot ACCELERATE Handwerkershorts, Stretch, geringes Gewicht

Gürtelschlaufen. Gesäßtaschen. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Mit wasserabweisendem Finish. Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem ID-Kartenhalter. Niedrige Taille. Der Stoff ist fast nicht auf der Haut zu spüren, da die Taschen im Design integriert sind. Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen. Zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit.

Ausführung:
  • Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
  • Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend.
  • Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört.
  • Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen.
Material:
  • 88% Polyester
  • 12% Elastolefin
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
wasserabweisend
Größe:
52
Farbe:
dunkelanthrazit
Material:
92% Polyester / 8% Elastolefin
Farbcode:
18
Internetfarbe:
grau
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
Mascot
Form:
kurz
Gewicht:
275 g/m²
Ausführung:
Bermuda
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 68,33*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,08*
€ 70,60*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 53,00*
€ 70,85*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 55,33*
€ 71,71*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 61,60*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.