Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 200 mm, 8" (41277)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 200 mm, 8" (41277)
Wiha Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 200 mm, 8" (41277)
Wiha Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 200 mm, 8" (41277)
Wiha Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 200 mm, 8" (41277)
Wiha Kraftseitenschneider Industrial mit DynamicJoint mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 200 mm, 8" (41277)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1212858
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41277
EAN/GTIN:
     4010995412777
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Anwendung: Kraftoptimierter Allround-Seitenschneider zum Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.

Das Ablängen von Kabel und Drähten im dauerhaften Einsatz erfordert einen hohen Kraftaufwand und verursacht eine starke Belastung der Handgelenke. Der Wiha Kraftseitenschneider mit Zweikomponentengriff ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung. Das Zangengelenk mit DynamicJoint sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Dank auslösbarer Öffnungsfeder wird gerade im dauerhaften Einsatz müheloses Arbeiten ermöglicht. Die leistungsfähige Zange mit halbrunder Kopfform garantiert zudem eine saubere Schnittkante. Weiterhin garantieren die ergonomisch geformten Zangengriffe ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Der Kraftseitenschneider erweist sich als das ideale Werkzeug für Anwendungen in der Mechanik.

Weitere Informationen:
Zangenlänge in Zoll:
8
Zangenlänge mm:
200
Serie:
Z 16 3 02
Hersteller:
Wiha
Typ:
Kraftseitenschneider
Gewicht:
312
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Piano-Draht:
2,5
Harter Draht:
3
Mittelharter Draht:
4,2
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 200 mm, kraft seitenschneider, wiha kraftseitenschneider, Wiha, Industrial, mit, DynamicJoint
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 26,82*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,01*
€ 26,89*
1
€ 4,00*
ab € 20,03*
€ 26,98*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,18*
€ 28,54*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 23,50*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.