Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint 160 mm, 6,5" (40913)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint 160 mm, 6,5" (40913)
Wiha Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint 160 mm, 6,5" (40913)
Wiha Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint 160 mm, 6,5" (40913)
Wiha Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint 160 mm, 6,5" (40913)
Wiha Kraftseitenschneider Classic mit DynamicJoint 160 mm, 6,5" (40913)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1212850
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40913
EAN/GTIN:
     4010995409135
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Vereinfacht Ihre Arbeit: Um bis zu 40% höhere Schneidkraft durch eine optimierte Hebelübersetzung.

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden.

Anwendung: Kraftoptimierter Allround-Seitenschneider zum Schneiden weicher bis äußerst harter Drähte und Kabel.

Das Ablängen von Kabel und Drähten im dauerhaften Einsatz erfordert einen hohen Kraftaufwand und verursacht eine starke Belastung der Handgelenke. Der Wiha Kraftseitenschneider mit Classic-Griff ermöglicht kraftsparendes Schneiden bei harter Beanspruchung. Das Zangengelenk mit DynamicJoint sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 40% höhere Schneidkraft. Die leistungsfähige Zange mit halbrunder Kopfform garantiert zudem eine saubere Schnittkante. Der Kraftseitenschneider erweist sich als Spezialist für Anwendungen in der Mechanik.

Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Harter Draht:
2,5
Mittelharter Draht:
3,5
Zangenlänge in Zoll:
6,5
Zangenlänge mm:
160
Serie:
Z 16 2 01
Hersteller:
Wiha
Typ:
Kraftseitenschneider
Gewicht:
145
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: kraft-seitenschneider 160mm, kraft seitenschneider, wiha kraftseitenschneider, Wiha, Classic, mit, DynamicJoint, 160
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 19,47*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,86*
€ 19,59*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,31*
€ 20,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,71*
€ 20,74*
1
€ 5,46*
ab € 16,00*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.