Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, incl. 2x Akku GBA 3 Ah, Schnellladegerät, 4x Aufsatz, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, incl. 2x Akku GBA 3 Ah, Schnellladegerät, 4x Aufsatz, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, incl. 2x Akku GBA 3 Ah, Schnellladegerät, 4x Aufsatz, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, incl. 2x Akku GBA 3 Ah, Schnellladegerät, 4x Aufsatz, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, incl. 2x Akku GBA 3 Ah, Schnellladegerät, 4x Aufsatz, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, incl. 2x Akku GBA 3 Ah, Schnellladegerät, 4x Aufsatz, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, incl. 2x Akku GBA 3 Ah, Schnellladegerät, 4x Aufsatz, L-BOXX
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, incl. 2x Akku GBA 3 Ah, Schnellladegerät, 4x Aufsatz, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211955
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H3000
EAN/GTIN:
     3165140936910
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC
Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC Professional mit bürstenlosem Motor ist für jeden Einsatz das vielseitigste Werkzeug im 12-Volt-Segment.
Sein FlexiClick System umfasst vier Zubehörteile (10-mm-Bohrfutter, arretierbarer Bithalter, Winkelaufsatz (rechtwinklig) und Exzenteraufsatz), die einfach gewechselt, miteinander kombiniert und justiert werden können und so bis zu 8 Konfigurationen und damit höchste Flexibilität bieten.
Extrem kompakt bei (mit 35 Nm und 1.750 min-1) gleichzeitig hoher Leistungskapazität bietet das Werkzeug optimale Handlichkeit und eignet sich damit perfekt für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs.
Dieses Werkzeug eignet sich perfekt zum Bohren und Schrauben in Holz (32 mm) und Stahl (10 mm).
Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten.
Der GSR 12V-35 FC Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Metall-Getriebegehäuse, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet.

Im Lieferumfang enthalten:
  • L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
  • Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)
  • Bithalteraufsatz GFA 12-X (1 600 A00 F5J)
  • Winkelaufsatz GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)
  • Exzenteraufsatz GFA 12-E (1 600 A00 F5L)
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
  • 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
L-BOXX
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Produktart:
Akku-Bohrschrauber
max. Drehmoment weich:
20
max. Drehmoment hart:
35
Hersteller:
Bosch
Antriebsart:
Akku
Akkutyp:
GBA
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
Akkuanzahl:
2
Maschine:
Ja
Gewicht:
1 kg
Gewicht (inkl. Akku):
1 kg
Ausführung:
Akku-Bohrschrauber
Leerlaufdrehzahl:
0-1750 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 460 / 1750 1/min
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0,59 kg
Gewicht mit Akku:
1 kg
Höhe:
105 mm
Breite:
355 mm
Länge:
440 mm
max. Schraubendurchmesser:
8 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
32 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1750 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
460 1/min
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
0,8-10 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
10 mm
Min. Bohrfutterspannweite:
0,8 mm
Drehmomentstufen:
20 + 1
Akkukapazität:
3 Ah
Akkuspannung:
12 V
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 241,04*
€ 256,24*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 241,28*
€ 256,25*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 240,00*
€ 256,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 243,45*
€ 261,66*
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 247,83*
€ 264,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 3,28*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 11,28*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 3,64*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 3,73*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 31,54*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,23*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 6,95*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 4,92*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 6,70*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 6,95*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,63*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,85*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.